Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool NexXxoS HPE-20 Radiator 120mm - schwarz PC-Wasserkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R772972
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     14435
EAN/GTIN:
     4250197144353
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Radiator (Wasserkühlung)
Wasserkühlung Radiator
Kompakter 120 mm Radiator für Wasserkühlungen
aus Kupfer
Features:
Kompakter 120 mm Radiator für Wasserkühlungen
aus Kupfer
hohe Finnendichte
für besonders kleine Custom-Loops
für Hardware aus dem Einsteigersegment
Lieferumfang:
1x Alphacool NexXxoS HPE-20 Full Copper 120 mm Radiator
4x M3x5 Gehäuseschrauben
4x M3x30 Lüfterschrauben
1x Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
290 g
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
PC-Wasserkühlung
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung armaturen, Alphacool, kühler, lüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,87*
€ 60,59*
€ 3,50*
ab € 52,53*
€ 61,75*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 51,82*
€ 61,78*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 103,91*
€ 120,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.