Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endorfy Spartan 5 CPU-Kühler mit Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R790852
Hersteller:
     endorfy
Herst.-Nr.:
     EY3A001
EAN/GTIN:
     5903018665788
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
65 mm
Höhe:
125 mm
Breite:
146 mm
Gewicht:
435 g
Sockel:
AMD AM5 + AMD AM4 + AMD AM3+ + AMD AM2+ + AMD FM2+ + AMD FM1 + Intel® 1700 + Intel® 1200 +
Lüfter-Abmessungen:
120 x 120 mm
Lagerart:
Fluid Dynamic-Lager
Drehzahl (max.):
1500 U/min
Anschluss:
4-Pin PWM
Besonderheiten:
Heatpipe
Drehzahl (min.):
250 U/min
Produkt-Art:
CPU-Kühler mit Lüfter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 4,50*
ab € 15,24*
€ 20,40*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 15,26*
€ 20,42*
13 Tage
20
€ 6,29*
ab € 17,16*
€ 22,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,55*
€ 25,72*
5 Tage
29
€ 1,00*
ab € 23,24*
€ 30,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.