Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel HO260 Papier Schreibunterlage kariert Weiß, Grau (B x H) 595mm x 410mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R800581
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HO260
EAN/GTIN:
     4004360817762
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Notiz-Block
Notizblock
Diese praktische Schreibtischunterlage aus Papier im Format ca. DIN A2 eignet sich mit der karierten Lineatur perfekt für Skizzen, technische Zeichnungen, Diagramme oder mathematische Berechnungen und ist damit ideal für Architekten, Ingenieure, sonstige Planer, Schüler oder Studenten. Die große durchgängige Fläche bietet viel Platz, auch für zusätzliche Notizen. Mit dem eleganten, grau umlaufenden Rahmen präsentiert sich die Papier-Schreibunterlage in zeitlosem Design. Sie ist ohne Kalendarium, deshalb zeitlich unbegrenzt verwendbar. Das hochwertige 80 g Offset-Papier lässt sich sehr gut beschreiben. Die Papier-Schreibunterlage kann wie ein Abreißblock verwendet werden (30 Blatt), mit festem Rückendeckel für eine stabile Planlage. Sie ist unten und partiell oben verleimt, so dass es keine Eselsohren gibt. FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen.
Features:
Praktische Schreibtischunterlage aus Papier, kariert, mit elegantem, grau umlaufendem Rahmen im zeitlosen Design
Die 5 mm-Lineatur eignet sich perfekt für Skizzen, technische Zeichnungen, Diagramme oder mathematische Berechnungen
Große Fläche bietet viel Platz, auch für Notizen
Ideal für Architekten, Ingenieure, sonstige Planer, Schüler, Studenten
Ohne Kalendarium, zeitlich unbegrenzt verwendbar
Weitere Informationen:
Höhe:
410 mm
Farbe:
weiß + grau
Breite:
595 mm
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung der Lineatur:
kariert
selbstklebend:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
Karo
Anzahl der Blätter:
30
Material:
Papier
Herstellerfarbe:
Weiß + Grau
Produkt-Art:
Schreibunterlage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,90*
€ 10,89*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,88*
€ 12,07*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,03*
€ 12,35*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,93*
€ 12,48*
8 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,50*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
1 Stück enthält 30 Blätter (ab € 0,26767* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.