| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R841351 Herst.-Nr.: SP-7869808 EAN/GTIN: 4053199930401 |
| |
|
| | |
| Zum Verbinden von zwei Geräten mit optischen Ein-/Ausgängen in ODT (Toslink) Norm zur digitalen Tonübertragung.
Digitale Lichtleiterverbindungen haben den Vorteil, dass sie sich nicht durch elektromagnetische Einflüsse stören lassen. Dadurch ist es möglich auch bei längeren Kabeln einen geringen Kabeldurchmesser zu realisieren. Das optische Audiokabel entkoppelt außerdem den Audiosender/Receiver und den Audioempfänger/Verstärker und verhindert das entstehen von "Brummschleifen". Über ein digitales Audiokabel können nicht nur 2 Tonkanäle übertragen werden, sondern alle für ein Heimkino notwendigen Tonkanäle. Die Tonkanäle werden dann im Verstärker gesplittet und und verstärkt zu allen angeschlossen Lautsprechern weitergeleitet. Bei Lichtleiterkabeln sollte man allerdings darauf achten keine Knicke in das Kabel zu machen, da sonst das Lichtleiterkabel brechen könnte. Features: Überträgt digitale optische Audiosignale Verbindet z.B. Receiver und Kinoanlage Lieferumfang: Lichtleiterkabel. Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Form: | rund | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Kabel-Anwendung: | Digital-Audio | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | Toslink | Ausführung: | Anschlusskabel | Anschluss A: | Toslink-Stecker (ODT) | Anschluss B: | Toslink-Stecker (ODT) | Produkt-Art: | Digital-Audio Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04053199930401, SpeaKa Professional, Optische Kabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 5,47* | € 5,80* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,46* | € 5,86* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 18,05* | € 19,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|