Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-R915461 Herst.-Nr.: 4000/Y/RPD EAN/GTIN: 4031541703408 |
| |
|
|  |  |
 | B&W 4000/Y/RPD. Art der Tasche: Briefcase/classic case, Material: Schaum, Produktfarbe: Gelb. Volumen: 17 l, Breite: 420 mm, Tiefe: 325 mm. Temperaturbereich in Betrieb: -40 - 80 °C Weitere Informationen:  |  | Farbe: | gelb | Gewicht: | 3 kg | Material: | Polypropylen | Herstellerfarbe: | Gelb | Besonderheiten: | Wasserdicht | Tragevariante: | Hand | Inneneinteilung: | fest | Produkt-Art: | Kamerakoffer |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 83,82* | € 106,91* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 88,35* | € 116,03* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 91,11* | € 116,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|