Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R986661 Herst.-Nr.: 47291 EAN/GTIN: 4002888472913 |
| |
|
| | |
| Lindy 47291. Kabellänge: 0,5 m, Kabelstandard: Cat7, Kabelschirmung: S/FTP (S-STP), Anschluss 1: RJ-45, Anschluss 2: RJ-45, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Männlich, Beschichtung Verbindungsanschlüsse: Gold, Kabelfarbe: Rot Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 0.50 m | Spezifikation: | CAT 6 | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Schirmung: | S/FTP | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Rot | Anschluss-Typ: | RJ45 | Ausführung: | Anschlusskabel | Anschluss A: | RJ45-Stecker | Anschluss B: | RJ45-Stecker | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LSZH-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel kat. 6a s/ftp 0,5 m, patch kabel, patch-kabel sftp, LINDY, LINDY Patchkabel S/FTP LSOH rot 0, 5m, ethernetkabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,34* | € 3,01* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,59* | € 3,33* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,59* | € 3,33* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,05* | € 4,07* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 8,05* | € 9,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|