| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R991822 Herst.-Nr.: PFXYP6M2256 EAN/GTIN: 3606481923097 |
| |
|
| | |
| Dies ist ein interner Massenspeicher für die Box-PCs der PS6000-Reihe von Pro-face. PFXYP6M2256 ist ein 256 GB SSD-Laufwerk mit M.2-Schnittstelle und hoher Lebensdauer (MLC). Das Gewicht beträgt 0,13 kg. Kompatibilitätmit allen PS6000 Advanced und Standard Box PCs. Das intelligente Design und Engineering des PS6000 PC verkürzt die Implementierungszeit für Automatisierungsingenieure und ist über den gesamten Lebenszyklus hinweg wirtschaftlicher durch optimiertes Design und Wartungsfreundlichkeit. PS6000-Industrie-PCs sind für komplexe Maschinen, Linienüberwachung und Prozesse auf der Ebene der Edge Control und Apps & Analytics geeignet. Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Interne SSD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, festplatte laptop ssd, internes ssd, Schneider Electric, SolidStateDisc, Solid State Disc, SolidStateDiscs |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 432,35* | € 448,48* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 446,86* | € 456,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 461,73* | € 471,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 472,50* | € 482,00* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 497,99* | € 511,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|