Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 18236 Outdoor Ganzgarage (L x B x H) 508cm x 178mm x 119mm Passend für (Auto-Mar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S013501
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18236
EAN/GTIN:
     4007928182364
Suchbegriffe:
Ganzgarage
Vollgarage
vollgarage
Die Vollabdeckung für die Ganzjahresnutzung.
Sie Schützt Ihr Fahrzeug vor Schnee, Regen, Staub, Vogeldreck usw. Vier Belüftungslöcher sorgen für eine permanente gute Durchlüftung. Die umlaufende Zugkordel garantiert eine sehr gute Passform und sichere Befestigung. Platzsparend und handlich verpackt in einer praktischen Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss. Das umlaufende Gummiband garantiert eine sehr gute Passform und sichere Befestigung.
Features:
100% wasserdicht
Superweicher Innenflies
Mit Aussenspiegel-Abdeckung
Inkl. Aufbewahrungstasche
Lieferumfang:
Ganzgarage · Aufbewahrungstasche · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
119 mm
Länge:
508 cm
Breite:
178 mm
Ausführung:
Größe
Passend für:
Kfz Stufen- und Schrägheck
Material:
PEVA
Herstellerfarbe:
Silber
Passend für Marke:
Universal
Passend für Modell:
Universal
Produkt-Art:
Ganzgarage
Größe:
XL
Bauart:
Ganzgarage
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Outdoor, Ganzgarage Outdoor, Ganzgarage wasserdicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 43,99*
€ 116,48*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 90,00*
€ 116,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.