Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 23165 Ganzgarage (L x B x H) 245 x 145 x 80cm Passend für (Auto-Marke): Universa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S013541
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     23165
EAN/GTIN:
     4007928231659
Suchbegriffe:
Ganzgarage
Vollgarage
vollgarage
Eine Vollabdeckung für die Ganzjahresnutzung. Schützt Ihr Motorrad vor Schnee, Regen, Staub, Vogeldreck usw. Universal passend mit Kennzeichenfenster. Gummizüge vorn und hinten, sowie ein Gurt im Mittelteil gewährleisten eine sichere Befestigung und Windschutz.
Features:
Wasserdicht
UV-beständig
Extrem reißfest
Material schwere PEVA-Qualität
Weitere Informationen:
Höhe:
80 cm
Länge:
245 cm
Farbe:
grau
Breite:
145 cm
Passend für:
Motorrad
Material:
Mikrofaser
Herstellerfarbe:
Silber (metallic)
Passend für Marke:
Universal
Passend für Modell:
Universal
Produkt-Art:
Ganzgarage
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Abdeckplane, Autoabdeckung, Autoschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,39*
€ 25,17*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 17,00*
€ 25,18*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 28,01*
€ 39,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.