Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04965-00014-00 Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4965 Transparent (L x B) 50m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S015091
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04965-00014-00
EAN/GTIN:
     4005800189623
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 4965 ist ein doppelseitig klebendes, transparentes Polyesterklebeband mit Acrylatklebmasse. Es ist mit einer roten Folie abgedeckt. tesafix® 4965 zeichnet sich durch gute Klebkraft auf verschiedenen Kunststoffen wie ABS und sogar EPDM aus, da es sehr beständig gegen Weichmacher ist.
Features:
Für Montage von ABS-Teilen in der KFZ-Industrie
Zum selbstklebend Ausrüsten von Gummi und EPDM-Profilen
Leistenverklebung in der Möbelindustrie
Verschließen von Isolierrohrschalen
Display- (z.B. für Handys) und Schilderverklebung
Ausrüstung von Bleiprofilen
Cabrioverdeckverklebung
Endlosverklebung von Alu-Blechen
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
transparent
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Weichmacherbeständig
Serie:
tesafix® 4965
Typ:
04965-00014-00
Material (Details):
Modifiziertes Acrylat
Temperaturbereich:
0 - +100 °C °C
Trägermaterial:
Polyethylenfolie
Dicke:
0.205 mm
Reißkraft:
20 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 29,55*
€ 38,83*
4 Tage
33
6
€ 7,90*
ab € 31,99*
€ 44,08*
4 Tage
33
6
Frei Haus
ab € 31,95*
€ 45,65*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 55,30*
€ 64,48*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 58,03*
€ 72,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,1606* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 106,10*
Zubehör
k.A.
ab € 205,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.