Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform 3474-10 Universal-Etiketten 70 x 37mm Papier Weiß 240 St. Permanent haftend Tin


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S016151
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3474-10
EAN/GTIN:
     4004182617571
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Die weißen, permanent haftenden Universal-Etiketten 3474-10 im Format 70 x 37 mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. als Adress-Etiketten und für Aktualisieren von Werbemitteln (240 Etiketten/Pack). Die 10-Blatt-Kleinpackung ist perfekt geeignet für den Bedarf im Home Office. Dank der innovativen ultragrip-Technologie können Sie sich auf einen ultrapräzisen Druckereinzug und absolut staufreien Druckerdurchlauf verlassen. Die QCT-Sicherheitskante verhindert Klebstoffablagerungen im Drucker. Die Etiketten sind für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker geeignet. Der problemlose Etikettendruck auf Laser-Druckern wurde sogar vom TÜV SÜD getestet und bestätigt. Die Aufkleber kleben zuverlässig auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen und überzeugen mit einem klaren Druckbild ohne Verwischen.Gestalten und drucken Sie Ihre Aufkleber schnell und einfach mit den Avery Zweckform gratis Vorlagen im Design&Print Online Designer oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen.Das klimaneutrale Unternehmen Avery Zweckform verwendet schon seit 2014 ausschließlich Ökostrom/-gas. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitätsstandards, hohe Umweltvorgaben und kurze Lieferwege. Das Obermaterial dieser chlorfrei gebleichten Etiketten wird zu 100% aus FSC®-zertifiziertem Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern hergestellt.
Features:
Weiße Papier-Etiketten mit zuverlässiger Klebkraft
Präziser Druckereinzug und garantiert staufrei dank innovativer ultragrip-Technologie
Umweltfreundlich: FSC®-zertifiziertes Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
Perfekt fürs Home Office geeignet. Ideal zum universellen Einsatz, z.B. zum Ordnen, Organisieren und Markieren
Für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker geeignet. Problemloser Druckerdurchlauf auf Laser von TÜV SÜD bestätigt
Einfach schnell beschriften mit den gratis Online-Vorlagen
Zuverlässige Qualität vom klimaneutralen Marktführer Avery Zweckform
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Blatt
Geeignet für:
Tintenstrahldrucker + Laserdrucker + Farblaserdrucker + Kopierer + Farbkopierer + Handbesc
Form:
Rechteckig
Format:
DIN A4
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
37 mm
Anwendung:
Universal
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
70 mm
Bedruckbar:
Ja
Etiketten-Größe:
70 x 37 mm
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,24*
€ 5,20*
1 Tag
29
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,29*
€ 5,24*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,40*
€ 5,43*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,36*
€ 5,53*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 5,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,36* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.