| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S016792 Herst.-Nr.: VG-SCFA43WTB/XC EAN/GTIN: 8806092123298 |
| |
|
| | |
| Verschönere deinen Raum Spiele mit Kontrasten oder nutze den Rahmen als eine ästhetische Ergänzung für dein Wohnzimmer, egal ob du einen Raum aufgrund seiner Funktion, seiner Farbgebung oder sogar für einen besonderen Anlass gestalten möchtest. Einfache Installation Wie einfach ist es, einen neuen Rahmen in einer anderen Farbe anzubringen? Es könnte kaum einfacher sein, denn die austauschbaren Rahmen werden einfach mit Magneten befestigt. Features: Ein neuer Look im Handumdrehen Einfache Installation Macht an jeder Wand ein gutes Bild Weitere Informationen: | | Tiefe: | 17.7 mm | Höhe: | 563.2 mm | Breite: | 972.7 mm | Gewicht: | 320 g | Herstellerfarbe: | Weiß | Passend für Marke: | Samsung | Passend für Modell: | Samsung LS03 | Produkt-Art: | TV Rahmen |
|
| | |
| | | |
| |