Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTA Automotive MAXIVAL 80A Natural 06.00960 Maxi Flachsicherung 80A Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S018931
Hersteller:
     MTA Automotive
Herst.-Nr.:
     06.00960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Einsatzbereich: Automotive, Beförderungstechnik, Industrieanlagen.
Weitere Informationen:
Höhe:
34.3 mm
Länge:
8.9 mm
Farbe:
braun
Breite:
29.5 mm
Nennspannung:
32 V/DC
Nennstrom:
80 A
Herstellerfarbe:
Natur
Produkt-Art:
Maxi Flachsicherung
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, sicherung kfz 80a, auto sicherung, 02050005798578, 04016139325835, MTA Automotive, MAXIVAL 80 A Natural
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.