Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTA Automotive MAXIVAL 40A Orange 06.00920 Maxi Flachsicherung 40A Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S018991
Hersteller:
     MTA Automotive
Herst.-Nr.:
     06.00920
EAN/GTIN:
     4016139325798
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Einsatzbereich: Automotive, Beförderungstechnik, Industrieanlagen.
Weitere Informationen:
Höhe:
34.3 mm
Länge:
8.9 mm
Farbe:
orange
Breite:
29.5 mm
Nennspannung:
32 V/DC
Nennstrom:
40 A
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Maxi Flachsicherung
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 40a, auto sicherung, 04016139325798, MTA Automotive, MAXIVAL 40 A Orange, Automotive
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,99*
2 Tage
445
1
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 2,01*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,17*
€ 3,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.