Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Armadillo Spezialstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=12.5 - 28cm Schwarz, Grau Für Smartphones


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S028991
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21449
EAN/GTIN:
     4056929214499
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Multifunktionales Flex Stativ mit hoher Belastbarkeit:
Wo andere Stative aufgeben müssen, bietet das mantona Armadillo Flex Stativ die Lösung. Dieses kompakte und leichte Stativ ist der ideale Partner für Ihr Fotoequipment. Die Stativbeine im Design eines Gürteltiers lassen sich in allen mögliche Variationen Biegen, Wickeln oder Falten und ermöglichen somit die sichere Befestigung Ihres Fotoequipments an nahezu allen Gegenständen. Egal ob an Rohren, Stangen, Geländern, Ästen, Mauerkanten, Felsen oder Stativen - mit seinen flexibel einstellbaren Beinen kann dieses Flex Stativ einfach und sicher in jeder Winkeleinstellung befestigt werden.


Mantona Armadillo - einfach mehr Sicherheit und Funktionalität für Ihre Ausrüstung:
Das mantona Armadillo bietet einfach von allem etwas mehr. An diesem Stativ können Sie selbst mittelschwere Kameras oder Camcorder bis 3 kg sicher befestigen. Die Beinkonstruktion ist überaus robust und das Stativ verfügt über eine sehr solide Bein- und Kugelkopfaufnahme. Der Kugelkopf des Armadillo ist ein echtes Highlight und vereint clevere mit praktischen Detaillösungen. Der Kugelkopf lässt sich um 360° drehen und die groß dimensionierte Einstellschraube verbindet einfaches Handling mit hoher Haltekraft. Der Kugelkopf ermöglicht durch eine U-förmige Kerbe einen blitzschnellen Formatwechsel.

Die verbaute Schnellwechselplatte lässt sich mittels Schnellverschluss blitzschnell lösen. Ihr Equipment lässt sich somit bequem am verbauten 1/4 Zoll Gewindeanschluss befestigen. Das Einsetzen und Lösen der Schnellwechselplatte ist kinderleicht, denn die Schnellwechselplatte verfügt über Führungsschienen - diese sorgen für die überzeugende Tragfähigkeit von bis zu 3 kg. Eine Wasserwaage erleichtert Ihnen die genaue Ausrichtung Ihres Equipments, die Schnellwechselplatte kann durch eine separate Verriegelungsschraube zusätzlich gegen das Herausfallen gesichert werden. Die befestigte Ausrüstung kann sich somit auch bei stärkerer Belastung nicht lösen und sitzt sicher und zuverlässig.


Praktisch zu transportieren - das immer dabei Mini Stativ:
Das Armadillo DSLR Stativ ist mit seinen zusammengeklappten Abmessungen von 290 x 65 x 52 mm kompakt und mit einem Gewicht von lediglich 265 Gramm sehr leicht. Es kann somit in fast jeder Tasche verstaut und nahezu überall hin mitgenommen werden.


Armadillo als Tisch- oder Handstativ:
Auch beim Einsatz als Tisch- oder Handstativ kann das Armadillo überzeugen. Durch die standfesten Beine und die rutschfesten Gummifüße können Sie das Armadillo auch als Mini- oder Tischstativ verwenden. Hierbei ergibt sich je nach Beinwinkel und Kugelkopfeinstellung eine Arbeitshöhe von ca. 12,5 bis 28 cm. Egal ob für den bodennahen Makroeinsatz oder längere Belichtungszeiten - der Einsatz dieses Statives gewährleistet optimale Ergebnisse. Beim Einsatz als Handstativ sorgen die weichen "Schuppen" an den Beinen des Armadillos für eine angenehme Haptik.


Smartphone Halterung und GoPro Adaptern bereits im Lieferumfang enthalten:
Am Armadillo DLSR können Sie selbstverständlich auch Smartphones oder Action Cams befestigen. Die nötigen Halterungen und Adapter für den 1/4 Zoll Anschluss der Schnellwechselplatte sind bereits serienmäßig im Lieferumfang enthalten. Spontanen Aufnahmen mit Ihrem Smartphone oder einer Action Cam steht somit zukünftig nichts mehr Weg.
Features:
Leichtes und dabei sehr vielseitiges 3-Bein Flex Stativ im Gürteltier Design
Lässt sich Biegen, Wickeln und Falten, ideal für Indoor, Outdoor und Reisen
Sehr robust und belastbar, geeignet auch für Digital- und Videokameras, Smartphones und Action Cams bis 3 kg
Arbeitshöhe 12,5 bis 28 cm
Multifunktionaler Kugelkopf mit 90° Kippfunktion, Schnellwechselplatte
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + grau
Gewicht:
265 g
Belastbar bis:
3 kg
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grau
Produkt-Art:
Spezialstativ
Anschluss:
1/4 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
Für Smartphones und GoPro + Wasserwaage
Arbeitshöhe (max.):
28 cm
Arbeitshöhe (min.):
12.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Mantona, Armadillo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,94*
€ 22,49*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 15,73*
€ 22,51*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 29,31*
€ 40,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.