Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoiseBlocker BlackSilent Fan X2 PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz (B x H x T) 80 x 80 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S035402
Hersteller:
     Noiseblocker
Herst.-Nr.:
     ITR-X-2
EAN/GTIN:
     4250051906080
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
pc gehäuselüfter 12v 3pin
gehäuselüfter
Leiser und preiswerter 80 mm Lüfter X2 von Noiseblocker mit 1.800 U/Min und 16 dB(A) - Rev.3
Features:
Leiser und preiswerter 80 mm Lüfter X2 von Noiseblocker mit 1.800 U/Min und 16 dB(A) - Rev.3
Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Gewicht:
80 g
Lüfter-Größe:
80 mm
Drehzahl (max.):
1800 U/min
Herstellerfarbe:
Schwarz
Geräuschentwicklung (max.):
16 dBA
Luft-Fördermenge:
45 m³/h
Anschluss:
3-Pin
Produkt-Art:
PC-Gehäuse-Lüfter
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 12v, NoiseBlocker, BlackSilent Fan X2, Gehäusekühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,51*
€ 13,40*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 13,41*
€ 3,50*
ab € 23,02*
€ 30,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.