Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1592783 TC-DK-265BK203 Kabelbinder 265mm 9mm Schwarz mit Doppelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S054621
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1592783
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelkopfbinder
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1592783
Typ:
TC-DK-265BK203
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Kabelbinder-Besonderheiten:
mit Doppelkopf
Verzahnung:
Außen
Kabelbinder-Länge:
265 mm
Kabelbinder-Breite:
9 mm
Material:
Polyamid 6.6
Mindest-Haltekraft:
535 N
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Bündel-Ø:
73 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: 02050004979305, TRU COMPONENTS, TC-DK-265BK203, Befestigungsbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,34*
7 Tage
100
25
€ 6,99*
ab € 0,31*
€ 0,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.