Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart WWH25T SAT-Wandhalterung Wandabstand: 25cm Passend für Spiegelgröße: Ø < 85cm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S058041
Hersteller:
     Smart
Herst.-Nr.:
     WWH25T
EAN/GTIN:
     4056742002303
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter

Lieferumfang:
Wandhalter
Weitere Informationen:
Höhe:
250 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
700 g
Durchmesser:
48 mm
Wandabstand:
25 cm
Passend für Spiegelgröße:
Ø < 85 cm
Montageort:
Wand
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
SAT-Wandhalterung
Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung, Smart, SAT Halterung, SAT Montage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,46*
€ 16,27*
2 Tage
59
Frei Haus
ab € 11,01*
€ 16,29*
7 Tage
59
€ 6,99*
ab € 24,65*
€ 34,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.