Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast 9005 SPT 9005 SPT DIY - Sets Doppelseitiges Klebeband-Set Transparent (L x B) 1.5m x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S10005
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     9005 SPT DIY - Sets
EAN/GTIN:
     4021393002156
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges, hochtransparentes Klebeband bestehend aus einem geschlossenzelligen Acrylatklebstoff. Es zeichnet sich durch ein ausgewogenes Leistungsprofil aus und ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen eine transparente Klebefläche benötigt wird.
Features:
Transparent
(L x B) 1.5 m x 19 mm

Lieferumfang:
Klebeband, Reinigungstuch und Spatel zur Entfernung von Luftbläschen.
Weitere Informationen:
Länge:
1.5 m
Farbe:
transparent
Breite:
19 mm
Typ:
9005 SPT
Temperaturbereich:
-40 - +90 °C °C
Dicke:
0.5 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
0.5 mm
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband-Set
Klebertyp:
Acryl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
81
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 10,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,00*
€ 10,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 7,00* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.