| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S100401 Herst.-Nr.: EP-DG930IBEGWW-B EAN/GTIN: 4016139191010 |
| |
|
| | |
| Mit dem Schnellladekabel von Samsung können in unglaublich kurzer Zeit Daten übertragen und mobile Endgeräte geladen werden. Features: Hochwertiges Samsung USB auf USB-C™-Kabel Schneller Datentransfer Kompatibel mit allen Geräten mit USB Typ-C-Anschluss Schnelles Laden von mobilen Endgeräten Lieferumfang: Samsung Datenkabel/ Ladekabel USB auf USB-C™ + Der Artikel wird in einer sog. frustfreien Verpackung geliefert. Hinweise: B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung) Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 1.20 m | Passend für (Details): | Geräte mit USB-C Anschluss | Kabel-Anwendung: | Handy | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Ausführung: | Anschlusskabel | Anschluss A: | USB-C® Stecker | Anschluss B: | USB | Produkt-Art: | Handy Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016139191010, Samsung, EP-DG930 |
| | |
| |