| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S106071 Herst.-Nr.: 20214 EAN/GTIN: 4042504202142 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Leistung: | 27 W | Tiefe: | 63 mm | Höhe: | 110 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 110 mm | Gewicht: | 650 g | Leuchtmittel-Typ: | LED | LEDs: | 9 St. | Befestigungsart: | Schraubmontage | Lichtfarbe (Kelvin): | 6000 K | Betriebsspannung: | 12 + 24 V | Herstellerfarbe: | Schwarz (matt) | Lichtstrom Gesamt: | 1890 lm | Optik für: | Breite Nahfeldausleuchtung | Produkt-Art: | Arbeitsscheinwerfer | Bauart: | Quadrat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außenfluter, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, led fluter 6000k, scheinwerfer, led außenfluter, Berger & Schröter, offraod, zusatzscheinwerfer, offroadscheinwerfer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,24* | € 20,75* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,88* | € 20,76* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,95* | € 39,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|