Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 70I121 Diodenkabel 2 x 0.14mm² Schwarz 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S113091
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     70I121
EAN/GTIN:
     4016139187860
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Kapazitätsarme Diodenleitung mit einzeln abgeschirmten Adern. Für Cinchanschlüsse, Tonabnehmersysteme, Stereofonie und allgemeine Anwendungen im NF-Bereich.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
2.6 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
5.9 mm
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
70I121
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
18 x 0.10 mm
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
Geschirmt + Zwillingsleitung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-15 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
2 x 0.14 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.14 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Diodenkabel
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lautsprecherkabel 2x4, din kabel, Kash, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,93*
€ 21,35*
2 Tage
17
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 21,36*
8 Tage
17
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 33,22*
€ 45,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,35*
€ 25,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,83*
€ 24,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,44*
€ 24,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,38*
€ 23,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,80*
€ 22,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,97*
€ 21,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,87*
€ 20,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,93*
€ 16,58
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,393* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.