Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA OUTDOOR 55751-00001-03 Montageband tesa® Powerbond Schwarz (L x B) 5m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S11706
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55751-00001-03
EAN/GTIN:
     4042448843470
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Lassen Sie Ihren Bohrer im Werkzeugschrank und wählen Sie mit tesa Powerbond® Outdoor die klebende und clevere Alternative zu Dübel und Schrauben. Dank der überlegenen tesa®-Klebetechnologie ist das Montageband der Spezialist für große Herausforderungen im Außenbereich. Da es absolut wetterfest und widerstandsfähig ist, können Sie Gegenstände einfach, sauber und dauerhaft ankleben. tesa Powerbond® Outdoor trotzt Wind und Wetter und eignet sich z.B. zum Aufhängen von Hausnummern auf Klinker oder Klingelschildern auf Kacheln. Wenn Sie sich Bohrlöcher in der Fassade ersparen möchten, ist dieses robuste Montageband die ideale (Klebe)Lösung.Das Montageband ist für einen permanenten Einsatz vorgesehen. Damit Sie langfristig Freude daran haben, sollten Sie bei der Anwendung die Hinweise in der Produktbeschreibung genau befolgen. Einer der wichtigsten Tipps ist sicherlich, dass der Untergrund und das Objekt frei von Schmutz, Fett und Staub sein müssen, damit das Klebematerial seine maximale Halteleistung entfaltet. Das erreichen Sie z.B. mit Hilfe einer Bürste, eines flusenfreien Tuchs und einem silikonfreien Reinigungsmittel oder Spiritus. Des Weiteren sollten Sie die Klebestreifen und das Objekt jeweils für mindestens fünf Sekunden fest andrücken. Besser Kleben statt Bohren - mit Powerbond® Gegenstände sicher befestigen und kreative Ideen umsetzen!
Features:
Stark klebend auf beiden Seiten
Individuell zuschneidbar
Hält bis zu 1 kg pro 10 cm Montageband (bei flachen Objekten bis 10 mm Tiefe und auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen)
UV-beständig, wasserfest, temperaturwechselresistent
Klebt auf Kacheln, Klinker, Stein, Metall und den meisten Kunststoffen
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig + Feuchtigkeitsbeständig + UV-Beständig + Wasserbeständig
Serie:
tesa® Powerbond
Typ:
OUTDOOR
Trägermaterial:
Acryl-Schaumstoff
Dicke:
1.14 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Montageband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 8,95*
€ 11,39*
1
€ 4,75*
ab € 8,93*
€ 12,06*
1
€ 6,78*
ab € 9,37*
€ 12,61*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,52*
€ 13,16*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 13,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,904* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
55750-00002-02
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.