Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoiseBlocker BlackSilent Pro PR-1 PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz (B x H x T) 60 x 60 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S135211
Hersteller:
     Noiseblocker
Herst.-Nr.:
     ITR-PR-1
EAN/GTIN:
     4250051906189
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 25mm
gehäuselüfter
Die NB-BlackSilentPro-Serie entstand in enger Zusammenarbeit von NoiseBlocker mit der Hardwareluxx Community. Die führende Technologie von NoiseBlocker und die Wünsche der Anwender ermöglichten diese außergewöhnliche Produktserie im Klassik-Design mit hochwertigsten Komponenten.

Neue lageinvariante Magnetschwebelager, der ausgezeichnete NB-EKA-Plus-II-Antrieb mit sehr niedriger Startspannung, ein Kabelmanagement-System mit streckbaren Kabeln und schwingungsfreie Montagemittel mit Dichtungsrahmen ergeben ein Gesamtpaket, das seinesgleichen sucht. Erhältlich in den Größen 92/120 und 140 mm, jeweils in verschiedenen Leistungsstufen
Features:
Entwickelt in Deutschland
Lageinvariante Magnetschwebelager NB-NanoSLI® 2NEU!
Lautloses NB-EKA P2 Drive NEU!
Bayer® Makrolon® Rotor mit Antidust-Technologie
Materialmassierter glasfaserverstärkter PBT-Rahmen
NB-Kabelmanagement
Steckbare 20 + 50 cm Anschlusskabel mit hochwertigem Gewebemantel
Schraubenset zur schwingungsfreien Montage + Dichtrahmen aus Silikon
Lieferumfang:
4 Feingewindeschrauben + Rändelmuttern zur werkzeuglosen Montage + Silikon Schraubenhülsen + Silikonrahmen zur Abdichtung und Entkopplung + Je 1x 20 und 50cm Anschlusskabel mit Gewebemantel
Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
Höhe:
60 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
60 mm
Lagerart:
Magnetisch
Lüfter-Größe:
60 mm
Drehzahl (max.):
1800 U/min
Herstellerfarbe:
Schwarz
Geräuschentwicklung (max.):
11 dB
Luft-Fördermenge:
20 l/h
Anschluss:
3-Pin
Produkt-Art:
PC-Gehäuse-Lüfter
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 3pin, NoiseBlocker, BlackSilent Pro PR-1, Gehäusekühler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,80*
€ 22,36*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 22,37*
€ 6,90*
ab € 19,03*
€ 25,80*
6 Tage
30
€ 6,99*
ab € 27,90*
€ 37,74*
€ 3,50*
ab € 39,65*
€ 53,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.