Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 389W38 Gewebeklebeband 389 Weiß (L x B) 50m x 38mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S13843
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     389W38
EAN/GTIN:
     4046719633050
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
3M 389
Universell einsetzbares Klebeband zum Verpacken, Halten, Kennzeichnen. Mit hervorragender Feuchtigkeitsbeständigkeit. Bei der Verarbeitung leicht quer zu reißen.
Features:
Weiß
(L x B) 50 m x 38 mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
weiß
Breite:
38 mm
Serie:
389
Typ:
389W38
Trägermaterial:
Polyethylenbeschichtetes Gewebe
Dicke:
0.26 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Materialstärke:
0.26 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,30*
€ 20,89*
1
€ 8,95*
ab € 15,20*
€ 20,90*
22 Tage
nicht lagernd
24
€ 6,95*
ab € 21,44*
€ 26,34*
1 Tag
36
1
Frei Haus
ab € 25,28*
€ 34,05*
1
€ 3,50*
ab € 44,32*
€ 58,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.