Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch 1181 ET118112X16.5 Abschirmband Scotch® 1181 Kupfer (L x B) 16.5m x 12mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S13891
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ET118112X16.5
EAN/GTIN:
     4054596282490
Suchbegriffe:
Abschirmband
ESD-Klebeband
Elektroisolierband
Isoband
Scotch1181
Mit leitfähigem Acryl-Klebstoff zur Ableitung statischer Aufladung und Abschirmung elektromagnetischer Felder an Bauteilen und Geräten.
Features:
Kupfer
(L x B) 16.5 m x 12 mm
Weitere Informationen:
Länge:
16.5 m
Breite:
12 mm
Serie:
Scotch® 1181
Typ:
Scotch 1181
Material (Details):
Leitfähiges Acryl
Trägermaterial:
Kupferfolie
Dicke:
0.07 mm
Herstellerfarbe:
Kupfer
Materialstärke:
0.07 mm
Produkt-Art:
Abschirmband
Klebertyp:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: Isolierband, Kupfer-Klebeband, Kupferklebeband, scotch abschirmband kupfer, scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 3M, Scotch 1181, 7100116886, hitzebeständiges klebeband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
19
€ 5,50*
ab € 30,36*
€ 34,87*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 28,55*
€ 38,54*
3 Tage
20
1
€ 6,40*
ab € 28,89*
€ 38,57*
1
€ 5,00*
ab € 29,58*
€ 39,10*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 31,26*
€ 42,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
1 Stück enthält 17 Meter (ab € 1,67942* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.