Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SCOTCH24-25X4.5 Abschirmband Scotch® 24 Silber (L x B) 4.5m x 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S13892
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SCOTCH24-25X4.5
EAN/GTIN:
     0054007150411
Suchbegriffe:
Abschirmband
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
ScotchTM 24
Aus verzinnten, 0,12 mm dicken Kupferdrähten. Flachgebunden ist es ein hochflexibles Leitband, das sich faltenfrei allen Profilen anpasst. Durch Zug kann eine Verdichtung des Maschinengitters erzielt werden. ScotchTM 24 eignet sich zur Herstellung konzentrischer Abschirmungen, zur Potenzialsteuerung sowie zur Herstellung leitender Verbindungen.
Features:
Silber
(L x B) 4.5 m x 25 mm
Hochflexibel
Weitere Informationen:
Länge:
4.5 m
Breite:
25 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Hochflexibel
Serie:
Scotch® 24
Typ:
SCOTCH24-25X4.5
Material (Details):
Metalldrahtgewebe
Temperaturbereich:
0 - +105 °C °C
Trägermaterial:
Kupfer
Dicke:
0.4 mm
Reißkraft:
40 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Materialstärke:
0.4 mm
Querschnitt:
0.6 mm²
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Abschirmband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Weitere Suchbegriffe: Kupfer-Klebeband, Kupferklebeband, Metalldrahtgewebeband, scotch elektroisolierband, elektroisolierband, isolierband 4,5m, 054007150411, 3M, 7000031348, hitzebeständiges klebeband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 10,2034*
€ 11,8334*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,01*
€ 12,21*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,98*
€ 12,23*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,28*
€ 12,69*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,15*
€ 20,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,83* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.