Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Klebeband-Abroller ATG 700 Rollenbreite (max.): 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S14736
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ATG700
EAN/GTIN:
     0021200315459
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Mit diesem ergonomischen Handabroller können 3MTM Klebstoffe des ATG-Systems verarbeitet werden. Einpunktgenaues Auftragen und ermüdungsfreies Arbeiten ist garantiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenbreite einstellbar in 12 bis 19 mm
Rollenlänge (max.):
55 m
Rollenbreite (max.):
19 mm
Typ:
ATG 700
Produkt-Art:
Klebeband-Abroller
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
59
€ 4,00*
ab € 25,92*
€ 35,11*
1 Tag
83
€ 8,95*
ab € 25,96*
€ 35,12*
3 Tage
1
€ 5,50*
ab € 31,62*
€ 42,63*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,07*
€ 42,63*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,88*
€ 43,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.