Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3611955 Gewebeklebeband 361 Weiß (L x B) 55m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S14996
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3611955
EAN/GTIN:
     0021200030161
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
3M361
Universell einsetzbares PTFE-getränktes Glasgewebeband mit sehr gutem Adhäsionsvermögen und Hochtemperaturbeständigkeit sowie guter Antihafteigenschaft. Bei der Verarbeitung leicht quer zu reißen. Polyethylenbeschichtetes Gewebe, 0,26 mm dick mit Gummiharz-Klebstoff.
Anwendungsbereiche: Schutz von Heizstäben, Befestigung von Messfühlern in Öfen, Heißverklebung von Matrizen, Druckplatten usw.
Zusätzlich ist auch eine Herstellung von Antihaftflächen für Verpackungs-, Bügel-, Heißverschlussmaschinen usw. möglich.
Features:
Weiß
(L x B) 55 m x 19 mm
Weitere Informationen:
Länge:
55 m
Breite:
19 mm
Serie:
361
Typ:
3611955
Temperaturbereich:
-54 - +232 °C °C
Trägermaterial:
Glasfasergewebe
Dicke:
0.16 mm
Reißkraft:
38 N/100 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Materialstärke:
0.16 mm
Max. Temperatur:
+232 °C
Min. Temperatur:
-54 °C
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Silikon
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 81,85*
€ 122,23*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 87,65*
€ 122,24*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,39*
€ 131,79*
Frei Haus
ab € 123,60*
€ 157,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.