Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch FT-5100-4927-1 136R2 Doppelseitiges Klebeband Scotch® 665 Transparent (L x B) 6.3m x 12m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S15112
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     136R2
EAN/GTIN:
     4001895259692
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Beidseitig permanent klebend, alterungsbeständig. Der Klebstoff schlägt nicht durch. Ideal z.B. zum Einkleben von Fotos.
Features:
Transparent
(L x B) 6.3 m x 12 mm
Weitere Informationen:
Länge:
6.3 m
Breite:
12 mm
Serie:
Scotch® 665
Typ:
FT-5100-4927-1
Trägermaterial:
Celluloseacetat
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
64
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,33*
€ 4,94*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,27*
€ 4,95*
1 Tag
22
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,42*
€ 5,03*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,45*
€ 5,36*
1
pro Stück
€ 4,16*
ab € 3,78*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
1 Stück enthält 2 Rollen (ab € 1,725* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.