Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M ET9225X33 Isolierband Bernstein (L x B) 33m x 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S15771
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ET9225X33
EAN/GTIN:
     4054596282292
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Isolierband mit wärmehärtendem Silikon-Klebstoff · Besonders geeignet für das Abkleben von Kontakten beim Löten von Leiterplatten · Universelle Einsatzmöglichkeit · Flammhemmend nach UL 510.
Features:
Bernstein
(L x B) 33 m x 25 mm
Universell einsetzbar
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Breite:
25 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Universell einsetzbar
Typ:
ET9225X33
Temperaturbereich:
+180 °C (max)
Trägermaterial:
Polymidfolie
Dicke:
0.07 mm
Herstellerfarbe:
Bernstein
Materialstärke:
0.07 mm
Max. Temperatur:
+180 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: Kautschuk-Band, Kautschukband, 3m isolierband 33m x 3 mm, scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 3M, 7100116859, 7100033052, 3m klebeband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9
Frei Haus
ab € 53,97445*
€ 63,44445*
22 Tage
nicht lagernd
9
€ 5,90*
ab € 54,81*
€ 64,43*
18 Tage
unbekannt
9
€ 6,99*
ab € 56,70*
€ 68,32*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 53,96*
€ 69,06*
1
Frei Haus
ab € 70,08*
€ 87,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.