Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-S16380 Herst.-Nr.: 05696-00010-11 EAN/GTIN: 4042448388544 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das doppelseitige tesa® Verlegeband klebt extra stark und eignet sich ideal, um Teppiche und PVC Beläge sicher zu befestigen. Ob man PVC auf dem Küchenboden, Teppichstreifen auf der Treppe oder Filz auf einer Sitzfläche verlegen möchte - das robuste und klebstarke Verlegeband sorgt für einen festen und zuverlässigen Halt. Das Verlegeband kann auch in feuchten Räumen und in Bereichen mit Fußbodenheizung verwendet werden. Die Anwendung ist spielend einfach, denn das Verlegeband lässt sich sogar von Hand einreißen. Verrutschen und Faltenschlagen gehören dank tesa® der Vergangenheit an! Features: Verlegeband für alle Teppiche und PVC Beläge geeignet Extra stark, beidseitig klebend Geeignet auch für Feuchträume und Fußbodenheizung Leicht von Hand einreißbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 25 m | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Chemikalienbeständigkeit + Feuchtigkeitsbeständig + Temperaturbeständig | Typ: | EXTRA STRONG | Material (Details): | Modifiziertes Acrylat | Dicke: | 0.24 mm | Reißkraft: | 30 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Orange | Produkt-Art: | Verlegeband | Klebertyp: | Acrylat |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelseitiges klebeband tesa weiß 25m x 50mm, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, 4005800222122, tesa, EXTRA STRONG, 05696-10 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (29) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 5,49* | ab € 9,48* | € 11,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 4,75* | ab € 9,41* | € 11,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 4,00* | ab € 8,08* | € 11,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 5,87* | ab € 9,69* | € 12,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 6,78* | ab € 10,19* | € 13,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,3232* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|