Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M VHB™ 5958FR 59581233 Doppelseitiges Klebeband VHB™ 5958FR Schwarz (L x B) 33m x 12.5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S17823
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     59581233
EAN/GTIN:
     0051115249570
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3MVHB™ 5958FR
Ersetzt nicht nur mechanische Befestigungen (Schrauben, etc.) sondern kombiniert Hochleistungskleben mit der Erfüllung verschiedener Brandschutzvorschriften. Mit dem VHB™ 5958FR können gleiche und unterschiedliche Materialien wie Glas, Metall, viele Kunststoffe und sogar Pulverlacke spannungsfrei miteinander verbunden werden; besonders dort wo strenge Brandschutzvorschriften gelten.
Features:
Schwarz
(L x B) 33 m x 12.5 mm

Hinweise:
Erfüllte Brandschutzvorschriften: FAR, FMVSS, ASTM, AITM, ABD, BSS.
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Breite:
12.5 mm
Serie:
VHB™ 5958FR
Typ:
VHB™ 5958FR
Material (Details):
Modifiziertes Acryl
Temperaturbereich:
+149 °C (max)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+149 °C
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband scotch, beidseitiges klebeband, 3M, VHB™ 5958FR, 7000049219, doppelseitiges klebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
18
€ 7,90*
ab € 70,90*
€ 90,59*
15 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 70,89*
€ 91,07*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 59,97*
€ 99,66*
1
€ 3,50*
ab € 85,67*
€ 107,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.