Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 764i 764G5033 PVC-Klebeband 764i Grün (L x B) 33m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S17901
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     764G5033
EAN/GTIN:
     5002120045676
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
3MTM 764i
Mit dem Allzweck Weich-PVC-Klebeband 764i bieten wir eine zweckmäßige und kostengünstige Lösung für vielfältige Einsatzbereiche wie z. B. markieren, bündeln, halten und verschließen. Das abriebbeständige und äußerst dehnfähige Trägermaterial ist sehr einfach zu verarbeiten und sehr anschmiegsam, sogar auf unebenen Oberflächen.
Features:
Grün
(L x B) 33 m x 50 mm
Universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
grün
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Universell einsetzbar
Serie:
764i
Typ:
764i
Temperaturbereich:
+29 °C (max)
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.13 mm
Reißkraft:
228 N/100 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Materialstärke:
0.13 mm
Max. Temperatur:
+29 °C
Produkt-Art:
PVC-Klebeband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, isolierband scotch grün, scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 3M, 764i, 7000144708, 3m klebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 6,14*
€ 8,45*
22 Tage
nicht lagernd
24
€ 6,95*
ab € 6,55*
€ 8,47*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,85*
€ 8,51*
1
€ 5,50*
ab € 5,58*
€ 8,52*
14 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.