| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S192222 Herst.-Nr.: 2160ARR01 EAN/GTIN: 4260647334883 |
| |
|
| | |
| Features: passgenaues Cover schützt das Samsung Galaxy S22 (5G) vor Kratzern und verleiht ihm einen individuellen Style robustes, transparentes PC-Case mit TPU-Polstern stoßdämpfende Luftraumkissen-Technologie TPU-Polster für extra Schutz zusätzlich stoßdämpfendes Mikroprofil erhöhter und abgeschrägter TPU-Rahmen schützt das Display schlankes Design Zugang zu Buttons und Eingängen
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Material: | Polycarbonat + Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Herstellerfarbe: | Transparent | Passend für Marke: | Samsung | Besonderheiten: | Stoßfest | Produkt-Art: | Backcover | Passend für: | Galaxy S22 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, Black Rock, Air Robust, Handy Hülle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,13* | € 25,93* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,92* | € 47,35* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,08* | € 47,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|