| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S192962 Herst.-Nr.: 2163UTI26 EAN/GTIN: 4260647335101 |
| |
|
| | |
| Features: passgenaues Cover schützt das Samsung Galaxy S22+ (5G) vor Kratzern und verleiht ihm einen individuellen Style semi-flexibles und durchscheinendes Polypropylen-Case mit mattiertem Finish für Kratzresistenz 0,3 mm dünnes Case erhält das Original-Design des iPhone und garantiert exakten Sitz erhöhte Kante schützt die Kamera schlankes Design Zugang zu Buttons und Eingängen
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Material: | Polypropylen | Herstellerfarbe: | Carbon | Passend für Marke: | Samsung | Produkt-Art: | Backcover | Passend für: | Galaxy S22+ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, 04260647335101, Black Rock, Ultra Thin Iced, Handy Hülle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 20,04* | € 21,20* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,88* | € 21,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|