Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch 1181 ET118115X16.5 Abschirmband Scotch® 1181 Kupfer (L x B) 16.5m x 15mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S19335
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ET118115X16.5
EAN/GTIN:
     4054596283237
Suchbegriffe:
Abschirmband
Kupfer-Klebeband
Kupferklebeband
scotch abschirmband kupfer
Scotch1181
Mit leitfähigem Acryl-Klebstoff zur Ableitung statischer Aufladung und Abschirmung elektromagnetischer Felder an Bauteilen und Geräten.
Features:
Kupfer
(L x B) 16.5 m x 15 mm

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
16.5 m
Breite:
15 mm
Serie:
Scotch® 1181
Typ:
Scotch 1181
Material (Details):
Leitfähiges Acryl
Trägermaterial:
Kupferfolie
Dicke:
0.07 mm
Herstellerfarbe:
Kupfer
Materialstärke:
0.07 mm
Produkt-Art:
Abschirmband
Klebertyp:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: kupfer klebeband, kupferklebeband scotch, Scotch, Scotch 1181, 7100116890, hitzebeständiges klebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 38,73667*
€ 44,76667*
22 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 39,45*
€ 45,32*
18 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 40,21*
€ 47,64*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 37,17*
€ 50,52*
22 Tage
nicht lagernd
15
€ 6,95*
ab € 60,78*
€ 71,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.