Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HelaTape Flex 15 710-00110 Isolierband HelaTape Flex 15 Orange (L x B) 10m x 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S19654
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-00110
EAN/GTIN:
     4031026401737
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
HelaTape Flex 15 ist in großer Farbenvielfalt und Rollenabmessungen erhältlich. Dank der hohen Flexibilität bei gleichzeitig guter Klebkraft ist dieses Band universell einsetzbar. Es ist flammhemmend nach EN 60454 und eignet sich für mechanische und elektrische Anwendungen bis 600 Volt.
Features:
Orange
(L x B) 10 m x 15 mm
Flammwidrig, Universell einsetzbar, Hochflexibel
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
orange
Breite:
15 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Flammwidrig + Universell einsetzbar + Hochflexibel
Serie:
HelaTape Flex 15
Typ:
HelaTape Flex 15
Temperaturbereich:
+105 °C (max)
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.15 mm
Durchschlagspannung:
8 kV
Reißkraft:
3.3 N/10 mm
Anwendungsbereiche:
Haushalt + Krippenbau
Herstellerfarbe:
Orange
Materialstärke:
0.15 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, hellermann isolierband 15mm x 10m orange, elektroisolierband, elektroisolierband orange, HellermannTyton, HelaTape Flex 15, 175-7705
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,4184*
€ 0,6584*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,43*
€ 0,67*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4323*
€ 0,6723*
37 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,51004*
€ 0,68004*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.