Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04965-00176-00 Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4965 Transparent (L x B) 50m x 12mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S19991
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04965-00176-00
EAN/GTIN:
     4005800198847
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 4965 ist ein doppelseitig klebendes, transparentes Polyesterklebeband mit Acrylatklebmasse. Es ist mit einer roten Folie abgedeckt. tesafix® 4965 zeichnet sich durch gute Klebkraft auf verschiedenen Kunststoffen wie ABS und sogar EPDM aus, da es sehr beständig gegen Weichmacher ist.
Features:
Für Montage von ABS-Teilen in der KFZ-Industrie
Zum selbstklebend Ausrüsten von Gummi und EPDM-Profilen
Leistenverklebung in der Möbelindustrie
Verschließen von Isolierrohrschalen
Display- (z.B. für Handys) und Schilderverklebung
Ausrüstung von Bleiprofilen
Cabrioverdeckverklebung
Endlosverklebung von Alu-Blechen
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
transparent
Breite:
12 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Temperaturbeständig
Serie:
tesafix® 4965
Typ:
04965-00176-00
Temperaturbereich:
0 - +100 °C °C
Trägermaterial:
Polyethylenfolie
Dicke:
0.205 mm
Reißkraft:
20 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
0.2 mm
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 6,95*
€ 10,50*
4 Tage
76
24
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,64*
€ 11,24*
4 Tage
76
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 11,65*
16 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,30*
€ 16,35*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,95*
€ 18,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 113,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.