Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 46320 Glasfaser LWL Anschlusskabel [1x LC-Stecker - 1x SC-Stecker] 50/125 µ Multimode OM5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S210712
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     46320
EAN/GTIN:
     4002888463201
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Optische Kabel arbeiten im Gegensatz zu Kupferkabeln auch unter schwierigsten Bedingungen. Die Lichtwellenleister beeinflussen keine Elektronik. Durch die niedrige Dämpfung der optischen Kabel lassen sich zudem weite Distanzen überbrücken.
Features:
LC-Stecker zu SC-Stecker
Duplex-Anschlusskabel
Herstellerfarbe: Grün
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Kabellänge:
1.00 m
Halogenfrei:
Ja
Kabel-Form:
rund
Faser-Güte:
Multimode OM5
Faser-Typ:
50/125 µ
Jumper-Typ:
Duplex
Kabel-Anwendung:
LWL
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grün
Anschluss-Typ:
Glasfaser
Ausführung:
Anschlusskabel
Innenleiter-Material:
Glasfaser
Anschluss A:
LC-Stecker
Anschluss B:
SC-Stecker
Produkt-Art:
LWL Anschlusskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 2,57*
€ 3,88*
3 Tage
20
€ 4,90*
ab € 2,87*
€ 4,30*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,26*
€ 10,38*
5 Tage
19
€ 1,00*
ab € 8,54*
€ 12,09*
€ 3,50*
ab € 10,30*
€ 14,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.