Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faytech 1010502308 Touchscreen-Monitor EEK: F (A - G) 30.7cm (12.1 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S213292
Hersteller:
     Faytech
Herst.-Nr.:
     1010502308
EAN/GTIN:
     6920734000371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Die kapazitiven Touch Monitore von faytech sehen dank der edge to edge Glasfront nicht nur sehr edel aus, sondern sind auch noch IP65 geschützt. Außerdem verfügt die gesamte Produktlinie über kapazitive 10-Finger- Multitouchpanels (40-Finger für 86"-Gerät), eine Glasfront mit einer MosH von 7, entspiegelte Displayoberflächen (chemisch geätzt) und eine Vielzahl von Anschlüssen. Die Monitore zwischen 13,3" und 21,5" werden mit einem eigenen Standfuß und VESA 75 / 100 Bohrungen auf der Rückseite geliefert, um eine einfache Montage zu ermöglichen.

Der Monitor ist mit einem optisch gebondetes Touch Panel ausgestattet. Dies sorgt für eine höhere Blickwinkelstabilität, weniger Reflektionen, eine höhere wahrgenommene Helligkeit und einen erhöhten physischen Stabilitätsgrad. Außerdem ist der Touch Monitor dank der Bonding Technologie vor Kondensat-und Staubbildung hinter dem Displayglas geschützt.

Diese Geräte sind die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen wie zum Beispiel für: POS-Systeme, Bedienpanels in verschiedenen Bereichen der Industrie sowie in Kiosksystemen, Büro-/Hausautomatisierung, Digital Signage und in anderen Bereichen wie Einkaufszentren, Klassenzimmern, Hotels und vielen mehr
Features:
Bilddiagonale 30.7 cm (12.1 Zoll)
Energieeffizienzklasse: F (A - G)
Schnittstellen: HDMI®, DVI, VGA, Kopfhörer (3.5 mm Klinke), USB
Reaktionszeit: 25 ms
Full HD-Auflösung, Integrierte Lautsprecher, IP65 - frontseitig (Wasser - & Staubschutz), Kopfhöreranschluss, Touchscreen
Lieferumfang:
Netzteil + Kurzanleitung + Standard-VGA-, USB-(für)Touch-, Audio-Kabel + Standard Standfuß
Hinweise:
HDMI™ ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
F
Breite:
301 mm
Bildformat:
4:3
Gewicht:
1.2 kg
Display (cm):
30.73 cm
Display (Zoll):
12.1 Zoll
Helligkeit:
500 cd/m²
Bildschirmauflösung:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
HDR-fähig:
Nein
Geschwungener Bildschirm:
Nein
Bildschirmbeschichtung:
Entspiegelt
Anzahl DVI:
1 x
Anzahl HDMI®:
1 x
Anzahl VGA:
1 x
Anzahl USB:
1 x
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Besonderheiten:
Full HD-Auflösung + Integrierte Lautsprecher + IP65 - frontseitig (Wasser - & Staubschutz)
Berührungspunkte:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 572,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,63*
€ 786,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,10*
€ 772,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 642,61*
€ 764,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,83*
€ 743,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,41*
€ 719,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,51*
€ 681,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.