Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 5413633 Klebeband 3M™ 5413 Gold (L x B) 33m x 6mm 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S213942
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5413633
EAN/GTIN:
     0021200161704
Suchbegriffe:
3M
7000050064
3M™ 5413 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband besteht aus einem Polyimid-Film mit Silikon Klebstoff. Dieses braune Klebeband ist 68,58 µm dick und kann zum Abdecken von Leiterplatten beim Lötprozess und für andere Tief- und Hochtemperaturanwendungen, zwischen -73 °C bis 260 °C, eingesetzt werden.
Features:
Gold
(L x B) 33 m x 6 mm
Temperaturbeständig
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Breite:
6 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Temperaturbeständig
Serie:
3M™ 5413
Typ:
5413633
Material (Details):
Polyimid
Temperaturbereich:
-73 - +260 °C °C
Herstellerfarbe:
Gold
Max. Temperatur:
+260 °C
Min. Temperatur:
-73 °C
Produkt-Art:
Klebeband
Klebertyp:
Silikon
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 121,70*
€ 153,24*
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 68,86*
€ 153,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,25*
€ 182,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,50*
€ 175,53
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 85,37*
€ 101,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,78*
€ 98,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,43*
€ 94,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,86*
€ 81,94
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 17,215* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.