Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt Kleberoller Compact non-permanent 8.4mm x 10m ZCGNB 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S215101
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     ZCGNB
EAN/GTIN:
     5410091323844
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Breite:
8.4 mm
Besonderheiten:
korrigierbar
Rollenlänge (max.):
10 m
Rollenbreite (max.):
8.4 mm
Typ:
compact glue
Produkt-Art:
Klebeband-Abroller
Weitere Suchbegriffe: pritt kleberoller 8,4mm, taschenbandmass, taschenbandmaß 10m, Pritt, compact glue, Paketband, verpackungsmaterial
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
1
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 2,83*
2 Tage
162
1
€ 5,49*
ab € 1,91*
€ 2,85*
11 Tage
162
1
€ 5,87*
ab € 2,03*
€ 3,08*
1
€ 6,95*
ab € 2,07*
€ 3,18*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,30*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,23* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.