Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt Kleberoller refill glue permanent 8.4mm x 16m ZRRPH 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S215371
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     ZRRPH
EAN/GTIN:
     5410091323974
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
Kassette für Kleberoller
Kleberoller-Nachfüllkassette
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
16 m
Breite:
8.4 mm
Besonderheiten:
permanent
Typ:
refill glue
Produkt-Art:
Klebeband-Abroller
Weitere Suchbegriffe: pritt kleberoller 8,4mmx16m, kleberoller, kleberoller pritt, Pritt, refill glue, Paketband, verpackungsmaterial
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
318
1
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 3,59*
1 Tag
26
1
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,61*
1
€ 6,78*
ab € 2,62*
€ 3,66*
2 Tage
532
1
€ 5,49*
ab € 2,72*
€ 3,79*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,48*
€ 8,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
1 Stück enthält 16 Meter (ab € 0,2175* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.