Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absina Wallbox Typ 2 Mode 3 16A 11kW RFID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S228712
Hersteller:
     Absina
Herst.-Nr.:
     34-116-1002
EAN/GTIN:
     0799268274222
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Die ABSINA Wallbox mit integriertem Typ 2 Ladekabel dient zum Laden von Elektro- & Hybridfahrzeugen. Die Ladestation ist zur Befestigung an einer Wand vorgesehen und ist mittels RFID Card bedienbar. Die 11kW Wallbox bietet maximale Sicherheit dank integriertem RCD Typ B Fehlerstromschutzschalter, Über- & Unterspannungsschutz, Überladeschutz, Leckageschutz, Überfahrschutz, PE-Erkennung, Überhitzeschutz und Blitzschutz.
Features:
Integrierte Kabelhalterung
5m Kabellänge
Lieferumfang:
Wallbox Type 2 · Kabel · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Länge:
310 mm
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 m
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP65
Gewicht:
4600 g
Kategorie:
Wallbox
Authorisierung:
RFID
Ladestecker:
Typ 2
Lademodus:
Mode 3
Anzahl Phasen:
3phasig
Ladestrom:
16 A
Ladeleistung:
11 kW
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
EU Norm 62196
Temperaturbereich:
-30 bis +55 °C
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Wallbox
Weitere Suchbegriffe: Ladestation Elektrofahrzeug, Wallbox, ladestation elektrofahrzeug 11kw, e-auto-ladestation stationär, 00799268274222, Absina, emobility, elektromobilität
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 472,75*
€ 574,68*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,24*
€ 574,69*
€ 4,50*
ab € 762,86*
€ 873,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,68*
€ 683,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,10*
€ 664,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 552,31*
€ 657,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,20*
€ 619,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,67*
€ 594,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,75*
€ 562,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.