Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 47493 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 3.00m Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S235942
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47493
EAN/GTIN:
     4002888474931
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Cat6
Kat6
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel cat6 3m grau, patch kabel, patch-kabel cat6, LINDY, ethernetkabel, patchkabel, Netzwerk Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 2,37*
€ 3,07*
€ 6,78*
ab € 2,39*
€ 3,10*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,64*
€ 3,40*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 6,92*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 8,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.