Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 340122 340.122 Standard Flachsicherung 3A Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S23735
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     340.122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Einsatzbereich: Automotive, Beförderungstechnik, Industrieanlagen.
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Nennspannung:
12 + 24 + 32 V
Nennstrom:
3 A
Herstellerfarbe:
Violett
Produkt-Art:
Standard Flachsicherung
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, flachstecksicherung 3a, auto sicherung, 02050001522931, ESKA, Stecksicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2043
20
Frei Haus
ab € 0,0415*
€ 0,0762*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,0415*
€ 0,0762*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0762*
€ 0,0907
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0623*
€ 0,0741
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,0681
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,0616
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,0494
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.