Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 47793 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 1.50m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S239462
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47793
EAN/GTIN:
     4002888477932
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Schirmung:
S/FTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
27
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 s/ftp 1,5m, patch kabel, patch-kabel sftp, LINDY, ethernetkabel, patchkabel, Netzwerk Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,99*
€ 3,13*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,22*
€ 3,45*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,22*
€ 3,45*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,22*
2 Tage
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 7,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.