Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 48174 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 3.00m Blau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S239712
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48174
EAN/GTIN:
     4002888481748
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Schirmung:
U/UTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Blau
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6 blau 3m, patch kabel, patch-kabel blau, LINDY, ethernetkabel, patchkabel, Netzwerk Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,08*
€ 2,71*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,31*
€ 3,00*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,31*
€ 3,00*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 6,01*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,84*
€ 14,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.