Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 48034 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 3.00m Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S239872
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48034
EAN/GTIN:
     4002888480345
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Schirmung:
U/UTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Rot
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel rot cat6 3m, patch kabel, patch-kabel cat6, LINDY, ethernetkabel, patchkabel, Netzwerk Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,70*
€ 4,16*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,02*
€ 4,62*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,03*
€ 4,63*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 10,37*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,47*
€ 10,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.